pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRPFMDA26700G2 DR DALI-P-26/220-240/700 FS1 LEDV - DRPFMDA26700G2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDRPFMDA26700G2 DR DALI-P-26/220-240/700 FS1       LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075779631

Codice prodotto

LDVDRPFMDA26700G2

Cod. produttore

DRPFMDA26700G2

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming con push-button:

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

9...52 V

Corrente d'uscita:

150...700 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

26...26 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

98 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Compact constant current LED driver with DALI dimming interface. Caratteristiche prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Disponibile con valori dicorrente in uscita fino a 1400 mA. Tipo di installazione: indipendente e integrata. Suitable for emergency lighting fixtures acc.to EN 60598-2-2 with emergency output factor EOFI=15%. Suitable for use in furnitures. Vantaggi prodotto: Flexible dip switchcurrent settings on device in 50mA steps. Pulsante DIM per un controllo facile. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Toolless installation. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Luminaires of protection class I and II. Indoor SELV installations. Emergency lighting systems (DC capable). Attachment and installation in furniture. Illuminazione di gole. Uffici. Education. Storage areas. Retail.