pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDPECO1500VW52865 DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY LEDV - DPECO1500VW52865

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDPECO1500VW52865 DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY       LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 1008.68 kg CO2 eq.

Serie di prodotti

EAN

4099854080425

Codice prodotto

LDVDPECO1500VW52865

Cod. produttore

DPECO1500VW52865

Produttore

LDV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

230...230 mA

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

43

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

43

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Potenza totale:

52 W

Colore luce:

Altro

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza/profondità:

60 mm

Lunghezza:

1494 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Plafoniera / Applique, marca LEDVANCE SPA, modello LDVDPECO1500VW52865 - DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY LEDV