LEDVANCE - LDVDL55840 DULUX L 55W/840 2G11 FS1 OSRAM - DL55840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 55 W
Flusso luminoso - 4320 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 4000 K
Confezione
10 PZ
EAN
4050300295879
Codice prodotto
LDVDL55840
Cod. produttore
DL55840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
55 W
Flusso luminoso:
4320 lm
Base:
2G11 (4-pin)
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
4000 K
Diametro:
17.5 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Tonalità di luce:
840
Lunghezza complessiva:
538 mm
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
58 kWh
Durata media nominale:
20000 h
Denominazione lampada:
T5