LEDVANCE - LDVDL18827 DULUX L 18W/827 2G11 FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18.9 W
Flusso luminoso - 1175 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 2700 K
Confezione
10 PZ
EAN
4050300010748
Codice prodotto
LDVDL18827
Cod. produttore
DL18827
Produttore
LDV
Potenza della lampada
18.9 W
Flusso luminoso
1175 lm
Base
2G11 (4-pin)
Indice di resa cromatica
80-89
Temperatura del colore
2700 K
Diametro
17.5 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Tonalità di luce
827
Lunghezza complessiva
221 mm
Tecnologia ad amalgama
sì
Colore
Bianco
Numero di tubi
1
Adatto per alimentatore elettronico
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
19 kWh
Durata media nominale
20000 h
Denominazione lampada
T5
Lampade fluorescenti compatte non integrate, versione a 4 pin con attacco 2G11 per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11. Dimmerabile (1…100 % con QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Lunga meno della metà delle lampade fluorescenti lineari. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per alimentatori e starter standard. Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.