LEDVANCE - LDVDDE18840 DULUX D/E 18W/840 G24Q-2 FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18.7 W
Flusso luminoso - 1200 lm
Base - G24q-2
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 4000 K
Confezione
10 PZ
EAN
4050300017617
Codice prodotto
LDVDDE18840
Cod. produttore
DDE18840
Produttore
LDV
Potenza della lampada
18.7 W
Flusso luminoso
1200 lm
Base
G24q-2
Indice di resa cromatica
80-89
Temperatura del colore
4000 K
Diametro
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Tonalità di luce
840
Lunghezza complessiva
146 mm
Starter integrato
sì
Tecnologia ad amalgama
sì
Colore
Bianco
Numero di tubi
2
Adatto per alimentatore elettronico
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
19 kWh
Durata media nominale
20000 h
Denominazione lampada
T 4
Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatoreelettronico.