pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVDDE18830 DULUX D/E 18W/830 G24Q-2 FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18.7 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Base - G24q-2

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300327211

Codice prodotto

LDVDDE18830

Cod. produttore

DDE18830

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

18.7 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Base:

G24q-2

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

20000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

830

Diametro:

12 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lunghezza complessiva:

146 mm

Starter integrato:

Tecnologia ad amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Denominazione lampada:

T 4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatoreelettronico.