LEDVANCE - LDVDD18840 DULUX D 18W/840 G24D-2 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18.8 W
Flusso luminoso - 1200 lm
Base - G24d-2
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4050300012056
Codice prodotto
LDVDD18840
Cod. produttore
DD18840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
18.8 W
Flusso luminoso:
1200 lm
Base:
G24d-2
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
153 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Denominazione lampada:
T 4