LEDVANCE - LDVDD13865 DULUX D 13W/865 G24D-1 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 13.9 W
Flusso luminoso - 825 lm
Base - G24d-1
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 6500 K
Confezione
10 PZ
EAN
4050300487106
Codice prodotto
LDVDD13865
Cod. produttore
DD13865
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
13.9 W
Flusso luminoso:
825 lm
Base:
G24d-1
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
6500 K
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Tonalità di luce:
865
Lunghezza complessiva:
138 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Durata media nominale:
10000 h
Denominazione lampada:
T 4