LEDVANCE - LDVCIK153W15VE10 6131 3W 15V E10 BLI2 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3 W
Tensione della lampada - 15...15 V
Flusso luminoso - 9 lm
Base - E10
Forma della lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4050300050423
Codice prodotto
LDVCIK153W15VE10
Cod. produttore
CIK153W15VE10
Produttore
LDV
Potenza della lampada
3 W
Tensione della lampada
15...15 V
Flusso luminoso
9 lm
Base
E10
Forma della lampada
Altri
Modello
Chiaro
Colore
Altri
Diametro
15 mm
Lunghezza complessiva
103 mm
Kripton
no
Effetto fiamma
no
Rinforzata (Resistente agli urti)
no
Durata media nominale
1000 h
Denominazione lampada
Altri
Lampada ad incandescenza a candela Ledvance, modello LDVCIK153W15VE10 6131 3W 15V E10 BLI2 OSRAM