LEDVANCE - LDVBLKEYELID300B SF BLKH EYELID 300 BK LEDV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diffusore microforato - no
Riflettore microforato - no
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
8 PZ
EAN
4058075375543
Codice prodotto
LDVBLKEYELID300B
Cod. produttore
BLKEYELID300B
Produttore
LDV
Diffusore microforato
no
Riflettore microforato
no
Diffusore luce
Nessuno
Materiale
Plastica
Colore
Nero
Altezza / Profondità
65 mm
Diametro
308 mm
Anello a mezzaluna agganciabile (IK10). Caratteristiche prodotto: Anello mezzaluna per Surface Bulkhead. Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm. Disponibile nel colore bianco e nero. Resistenza agli urti: IK10. Apparecchiatura / Accessori: Vite antifurto inclusa.