pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8975/TR CAVO TONDO 3G1 TRASPARENTE - 8975/TR

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 200 M

EAN

8006412897551

Codice prodotto

PRG8975/TR

Cod. produttore

8975/TR

Produttore

PRG

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Twistatura:

A terne

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

CAVO SUPERFLEX Matasse da m 100 - Ideale per illuminazione - cavo trasparente FROR (Salcavi) tondo - isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 - tensione di esercizio: 3G1 300/500 Vac - temperatura di utilizzo -20 ? 70?C - CPR classe Eca Sezione 3G1 mm2 - Lunghezza m 100 - Colore Trasparente