pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8727/2 BASE PORTAFRUTTO RAME ANTIC 2FORI D.20

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Coperchio scatola

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Rame

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8006412872718

Codice prodotto

PRG8727/2

Cod. produttore

8727/2

Produttore

PRG

Composizione:

Coperchio scatola

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Colore:

Rame

Qualità del materiale:

Rame

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Forma:

Tondo

Superficie:

Altri

Con placca:

no

Numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Montaggio su canalina:

no

Profondità del dispositivo:

95 mm

Larghezza del dispositivo:

95 mm

Altezza del dispositivo:

35 mm

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

Numero di ingressi:

2

Ingresso sul fondo:

Numero di morsetti a terra:

1

SERIE RAME Base portafrutto con un foro in rame anticato per tubi diametro 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo 2 fori