pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7764 SERIE DELUX DEVIAT+PR10A 250V BIANCA - 7764

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di interruttore/pulsante - Deviatore

  • Esecuzione della presa - Altro

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di comando - Manopola

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412776405

Codice prodotto

PRG7764

Cod. produttore

7764

Produttore

PRG

tipo di interruttore/pulsante:

Deviatore

Esecuzione della presa:

Altro

Numero di prese:

1

Tipo di comando:

Manopola

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con illuminazione:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale presa:

16 A

Corrente nominale:

10 A

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Numero di contatti attivi (tondo):

3

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Larghezza dell'apparecchio:

100 mm

Altezza dell'apparecchio:

130 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SERIE DELUX IN PORCELLANA Deviatore rotativo 10A 250 V e Presa polivalente 10/16A 250V