LE PROLUNGHE SAS - PRG14069 SEGNAPASSO LUCE LED BIANCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Nessuno
Confezione
5 PZ
EAN
8006412140695
Codice prodotto
PRG14069
Cod. produttore
14069
Produttore
PRG
Composizione:
Elemento di base
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
1
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
3 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Larghezza del dispositivo:
47 mm
Altezza del dispositivo:
22 mm