FINDER SPA - FIN93607024 ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN 1P S.34 - 93607024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili - no
Integrazione funzionale possibile - sì
Numero di pin - 5
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823389769
Codice prodotto
FIN93607024
Cod. produttore
93607024
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili:
no
Integrazione funzionale possibile:
sì
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
87.2 mm


