OBO BETTERMANN - OBO6047657 RKSM 630 A4 PASSERELLA RKSM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 300 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195706199
Codice prodotto
OBO6047657
Cod. produttore
6047657
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
300 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
17800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Acciaio Inox
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Peso:
2.59 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II