LAPP - OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
materiale del conduttore - rame
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
materiale del rivestimento - PUR (poliuretano)
classe del conduttore - cl. 6 = a filo ultra sottile
numero di fili - 5
Confezione
1 M
EAN
4044773040265
Codice prodotto
RT0026352
Cod. produttore
0026352
Produttore
LPP0026352
materiale del conduttore:
rame
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
materiale del rivestimento:
PUR (poliuretano)
classe del conduttore:
cl. 6 = a filo ultra sottile
numero di fili:
5
tensione nominale U0:
300 V
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
No
colore del rivestimento:
grigio
Geometria del cavo:
tondo
superficie conduttore:
lucido
isolamento filo:
PVC
specifica isolamento fili:
altri
marcatura filo:
cifre
con conduttore di protezione:
Sì
specifica materiale mantello:
altri
resistente all’olio secondo EN 60811-404:
No
diametro esterno circa:
9.1 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
68.3 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di:
68.3 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
36.4 mm
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40÷80 °C
tensione nominale U:
500 V
peso:
131 kg/km
senza alogeni secondo EN 60754-1/2:
No
resistente alla fiamma:
secondo IEC/EN 60332-1-2
senza fumo secondo EN 61034-2:
No