LAPP ITALIA SRL - LPPCE6661 CROSS.PATCHKABEL RJ45 CAT.5E S-FTP 3M RD - CE6661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - SF/UTP
Categoria - 5e
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
5 PZ
EAN
4044773232684
Codice prodotto
LPPCE6661
Cod. produttore
CE6661
Produttore
LPP
Tipo di cavo:
SF/UTP
Categoria:
5e
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Rosso
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Rosso
Costruzione del cavo:
4×2
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
Incrociato


