pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73028000 EPIC SIGNAL M23 17P SLM (5) - 73028000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 17

  • Diametro del contatto maschio - 1 mm

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773622843

Codice prodotto

LPP73028000

Cod. produttore

73028000

Produttore

LPP

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

17

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

7 A

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale:

50 V

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Con griglia di protezione:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 17P SLM (5) EINSATZ LAPP ITALIA