LAPP ITALIA SRL - LPP7027087 OLFLEX TRUCK 470 P 1X2,5+6X1,5 - 7027087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 7
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Schermatura su ritorcitura - Senza
Confezione
1 M
EAN
4044773280609
Codice prodotto
LPP7027087
Cod. produttore
7027087
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
7
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Nero
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
10.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...85 °C
Tensione nominale U:
60 V



