LAPP ITALIA SRL - LPP61753763 SHIELD-KON RSK-FLAG-B4 ERDUNGSBUGEL - 61753763

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
100 PZ
EAN
4044773358155
Codice prodotto
LPP61753763
Cod. produttore
61753763
Produttore
LPP
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Staffa
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
RSK Giuntafilo per schermatura Connettori schermati singoli RSK del sistema SHIELD-KON collegano cavi schermati con un conduttore di collegamento, tecnica di collegamento non saldata


