LAPP ITALIA SRL - LPP4726128/500 X07Z-K 90?C 1X35 GN - 4726128/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
500 M
EAN
4044774732329
Codice prodotto
LPP4726128/500
Cod. produttore
4726128/500
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Verde
Colore filo:
Verde
Schermo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
72.6 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
400 kg/km