pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726074/100 H07Z-K 90?C 1X6 VT - 4726074/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4726074/100 H07Z-K 90?C 1X6 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Dimensioni AWG - 10

  • Diametro del conduttore - 2.76 mm

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

4044774731520

Codice prodotto

LPP4726074/100

Cod. produttore

4726074/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Dimensioni AWG:

10

Diametro del conduttore:

2.76 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Viola

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Viola

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Senza

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

5.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

22 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

65 kg/km

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC