pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726067 H07Z-K 90?C 1X25 GY - 4726067

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Dimensioni AWG - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773733181

Codice prodotto

LPP4726067

Cod. produttore

4726067

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Dimensioni AWG:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Grigio

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Senza

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

10.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

53 mm

Tensione nominale U:

750 V

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC