LAPP ITALIA SRL - LPP4726056 H07Z-K 90?C 1X16 WH - 4726056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Dimensioni AWG - 6
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
593 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 135 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4044773733044
Codice prodotto
LPP4726056
Cod. produttore
4726056
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Dimensioni AWG:
6
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Bianco
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
Senza
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
42 mm
Tensione nominale U:
750 V


