LAPP ITALIA SRL - LPP4726053/100 H07Z-K 90?C 1X4 WH - 4726053/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Diametro del conduttore - 2.25 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 478 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4044774731148
Codice prodotto
LPP4726053/100
Cod. produttore
4726053/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Diametro del conduttore:
2.25 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Bianco
Colore filo:
Bianco
Schermo:
no
Guaina protettiva:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
4.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
19.6 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
45 kg/km


