LAPP ITALIA SRL - LPP4726032 H07Z-K 90?C 1X2,5 BN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 M
EAN
4044773732481
Codice prodotto
LPP4726032
Cod. produttore
4726032
Produttore
LPP
Materiale del conduttore
Rame
Superficie del conduttore
Nudo
Sezione nominale del conduttore
2.5 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
1
Conduttori twistati
no
Materiale dell'isolamento del conduttore
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore
Altri
Identificazione dei conduttori
Colore
Colore del conduttore
Marrone
Con conduttore di terra
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore
90 °C
Schermato
no
Con filo di drenaggio
no
Barriera protettiva
Nessuno
Armatura / Rinforzo
Nessuno
Materiale della guaina esterna
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna
Altri
Colore della guaina esterna
Marrone
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
no
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506
no
Diametro esterno approssimativo
4 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-5...90 °C
Tensione nominale U0
450 V
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa
16 mm
Tensione nominale U
750 V
Forma del conduttore
Tondo
Adatto come cavo di installazione
sì
Certificato come cavo navale
no
Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale
no
Peso
32 kg/km
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4726032 - H07Z-K 90 C 1X2 5 BN