pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726015 H07Z-K 90?C 1X10 BK - 4726015

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

593 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773732818

Codice prodotto

LPP4726015

Cod. produttore

4726015

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Diametro del conduttore:

3.57 mm

Schermo:

no

Isolamento filo:

Altro

Colore filo:

Nero

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...90 °C

Diametro esterno circa:

7.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC