pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726006/1000 H07Z-K 90?C 1X16 GNYE - 4726006/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4726006/1000 H07Z-K 90?C 1X16 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 1000 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

593 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

4044777033454

Codice prodotto

LPP4726006/1000

Cod. produttore

4726006/1000

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Colore filo:

Verde-giallo

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

42 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

170 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X16; verde/giallo; Matassa; U/U: 450/750 V; Privo di alogeni; ; Posa fissa