LAPP ITALIA SRL - LPP4725043 H05Z-K 90?C 1X1 RD - 4725043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Isolamento filo - Altro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 km CO₂eq
EAN
4044773720341
Codice prodotto
LPP4725043
Cod. produttore
4725043
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Colore filo:
Rosso
Schermo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
2.7 mm
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


