pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4725043/100 H05Z-K 90?C 1X1 RD - 4725043/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4725043/100 H05Z-K 90?C 1X1 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Dimensioni AWG - 18

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

4044774729718

Codice prodotto

LPP4725043/100

Cod. produttore

4725043/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Dimensioni AWG:

18

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Rosso

Colore filo:

Rosso

Schermo:

no

Guaina protettiva:

Senza

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

2.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

11.6 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

14 kg/km

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H05Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC