LAPP ITALIA SRL - LPP4725021 H05Z-K 90?C 1X0,5 BU - 4725021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Fili ritorti - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 km CO₂eq
EAN
4044773719918
Codice prodotto
LPP4725021
Cod. produttore
4725021
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Fili ritorti:
no
Isolamento filo:
Altro
Colore filo:
Blu
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Blu
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
2.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...90 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
9.6 mm
Tensione nominale U:
500 V


