LAPP ITALIA SRL - LPP4725002/100 H05Z-K 90?C 1X0,75 GNYE - 4725002/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Dimensioni AWG - 20
Diametro del conduttore - 0.98 mm
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 478 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4044774729459
Codice prodotto
LPP4725002/100
Cod. produttore
4725002/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Dimensioni AWG:
20
Diametro del conduttore:
0.98 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Altro
Colore filo:
Verde-giallo
Schermo:
no
Guaina protettiva:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
2.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
11.2 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
14 kg/km


