pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4550119/100 LI2YCY 1X1 - 4550119/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4550119/100 LI2YCY 1X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774727837

Codice prodotto

LPP4550119/100

Cod. produttore

4550119/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Colore filo:

Bianco

Schermo:

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

3.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

14.8 mm

Tensione nominale U:

49.9 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

30 kg/km

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse modello LI2YCY 1X1 LAPP ITALIA