LAPP ITALIA SRL - LPP4550116/100 LI2YCY 1X0,25 - 4550116/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di fili - 1
Isolamento filo - Altro
Confezione
100 M
EAN
4044774727806
Codice prodotto
LPP4550116/100
Cod. produttore
4550116/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Schermo:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
2.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
10 mm
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
15 kg/km


