pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4550115 LI2YCY 1X 4 - 4550115

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4550115 LI2YCY 1X 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - Poliolefina

  • Colore filo - Bianco

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773405774

Codice prodotto

LPP4550115

Cod. produttore

4550115

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Poliolefina

Colore filo:

Bianco

Schermo:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

2.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Tensione nominale U:

49.9 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse modello LI2YCY 1X0 14 LAPP ITALIA