pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP3013234 OLFLEX HEAT 1565 SC 1X1,5 - 3013234

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP3013234 OLFLEX HEAT 1565 SC 1X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Altro

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Dimensioni AWG - 16

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 16 kcmil

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4044773132748

Codice prodotto

LPP3013234

Cod. produttore

3013234

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Altro

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Senza

Colore filo:

Rosso

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

400 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Altro

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Senza

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

3.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-195...400 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

16.5 mm

Tensione nominale U:

500 V

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC Conduttore adatto per temperature ambiente tra -195°C e +400°C ÖLFLEX® HEAT 1565 SC ÖLFLEX® HEAT 1565 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures upto +400°C (short term +1565°C) Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °C Per posa all'asciutto