LAPP ITALIA SRL - LPP28600701 HITRONIC PCF SIMPLEX PUR OUTDOOR - 28600701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 1
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Numero di fibre per ogni filo - 1
Tipo di fibra - Multimode 200/230
Con alette bloccacavo - sì
Confezione
1 M
EAN
4044776259312
Codice prodotto
LPP28600701
Cod. produttore
28600701
Produttore
LPP
Numero di fibre:
1
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Numero di fibre per ogni filo:
1
Tipo di fibra:
Multimode 200/230
Con alette bloccacavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
no
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Nero
Cavo senza metallo:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
2.9 mm
Insufflabile:
no