pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170879/100 ETHERLINE TRAY ER PN Y FC 2X2X22 - 2170879/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni AWG - Altro

  • Numero di fili - 4

  • Isolamento filo - Altro

  • Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)

  • Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2 - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044776958208

Codice prodotto

LPP2170879/100

Cod. produttore

2170879/100

Produttore

LPP

Dimensioni AWG:

Altro

Numero di fili:

4

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

68 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

70 kg/km

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE TRAY ER PN Y FC 2X2X22 LAPP ITALIA