pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170331 UNITRONIC BUS PB FESTOON 1X2X0,64 - 2170331

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170331 UNITRONIC BUS PB FESTOON 1X2X0,64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.64 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.64 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773119718

Codice prodotto

LPP2170331

Cod. produttore

2170331

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.64 mm

sezione nominale del conduttore:

0.64 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

Elemento ritorto:

Coppie

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Altro

Diametro esterno circa:

8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...70 °C

Categoria:

Altro

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°C Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)