pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170128 UNITRONIC LAN 200 SF/UTP CAT.5E - 2170128

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.34 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773639001

Codice prodotto

LPP2170128

Cod. produttore

2170128

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.34 mm

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...50 °C

Categoria:

5e

Cavo Ethernet, categoria 5e, classe D - testato fino a 200 MHz Cavo LAN utilizzato in particolare in luoghi con un’elevata concentrazione di terminali, ad esempio in reti per il cablaggio strutturato.