pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16010223/100 NYM-J 3G4 - 16010223/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP16010223/100 NYM-J 3G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 3

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774726014

Codice prodotto

LPP16010223/100

Cod. produttore

16010223/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

11.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

NYM-J Adatto all'utilizzo in opere di muratura, o in cemento, sottotraccia NYM-J NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Cavo per opere di muratura sopra e sotto intonaco