LAPP ITALIA SRL - LPP1600012 NYM-J 1G16 - 1600012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 1
Isolamento filo - PVC
Marcatura filo - Colore
Confezione
1 M
EAN
4044773099447
Codice prodotto
LPP1600012
Cod. produttore
1600012
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
9.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


