LAPP ITALIA SRL - LPP16000063 NYM-J 5G2,5 - 16000063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 5
Isolamento filo - PVC
Marcatura filo - Colore
Confezione
1 M
EAN
4044773099768
Codice prodotto
LPP16000063
Cod. produttore
16000063
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
5
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
11.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


