pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16000013 NYM-J 4G1,5 - 16000013

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP16000013 NYM-J 4G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • Isolamento filo - PVC

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773100150

Codice prodotto

LPP16000013

Cod. produttore

16000013

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

9.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

NYM-J Adatto all'utilizzo in opere di muratura, o in cemento, sottotraccia NYM-J NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Cavo per opere di muratura sopra e sotto intonaco