LAPP ITALIA SRL - LPP16000003/100 NYM-J 3G1,5 - 16000003/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 3
Confezione
100 M
EAN
4044774725307
Codice prodotto
LPP16000003/100
Cod. produttore
16000003/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
3
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
39.6 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
120 kg/km


