pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10512900 H-A 3 MTGVB 11 N.GEW. KUPPLUNGSGEHAEUSE - 10512900

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10512900 H-A 3 MTGVB 11 N.GEW. KUPPLUNGSGEHAEUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 23.8 mm

  • Altezza - 53.5 mm

  • Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Rivestimento scatola - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773071283

Codice prodotto

LPP10512900

Cod. produttore

10512900

Produttore

LPP

Larghezza:

23.8 mm

Altezza:

53.5 mm

Esecuzione della scatola:

Scatola di accoppiamento

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-A 3 MTGVB 11 N.GEW. KUPPLUNGSGEHAEUSE LAPP ITALIA