LAPP ITALIA SRL - LPP10426700 H-A 3 TGV 11 KPL TUELLENGEH. BK - 10426700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 23.8 mm
Altezza - 50 mm
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Plastica
Rivestimento scatola - Non rivestito
Confezione
10 PZ
EAN
4044773608168
Codice prodotto
LPP10426700
Cod. produttore
10426700
Produttore
LPP
Larghezza:
23.8 mm
Altezza:
50 mm
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Con premistoppa:
sì
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
sì
Con guarnizione:
no
Numero di ingressi per conduttori:
1
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65






