pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10426400 H-A 3 TGV 11 KPL. TUELLENGEHAEUSE - 10426400

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10426400 H-A 3 TGV 11 KPL. TUELLENGEHAEUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 23.8 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Rivestimento scatola - Non rivestito

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773581041

Codice prodotto

LPP10426400

Cod. produttore

10426400

Produttore

LPP

Larghezza:

23.8 mm

Altezza:

50 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Con premistoppa:

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

Con guarnizione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-A 3 TGV 11 KPL. TUELLENGEHAEUSE LAPP ITALIA