LAPP ITALIA SRL - LPP10104000 H-B 24 SGR 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE - 10104000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 43 mm
Altezza - 64 mm
Profondità - 120 mm
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
5 PZ
EAN
4044773055573
Codice prodotto
LPP10104000
Cod. produttore
10104000
Produttore
LPP
Larghezza:
43 mm
Altezza:
64 mm
Profondità:
120 mm
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Alluminio
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
sì
Con guarnizione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
1
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65